Eriks

Mechanische dichting BBOSL 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 563,00/ stukexcl. btw

€ 681,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
75 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
58 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
40 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
40 mm
I4
18 mm
d8
4 mm