Eriks

Mechanische dichting BBOSL 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,50/ stukexcl. btw

€ 536,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
68 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
58 mm
Buitendiameter rotor
94 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
40 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
40 mm
I4
18 mm
d8
4 mm