Eriks

Mechanische dichting BBOSL 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 499,50/ stukexcl. btw

€ 604,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
60 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
53 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
38 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm