€ 525,50/ stukexcl. btw
€ 635,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSL |
Asdiameter | 58 mm |
Type | BBOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 52 mm |
Buitendiameter rotor | 82.5 mm |
Kamerdiameter stator | 78 mm |
Inbouwlengte rotor | 37 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
d3 | 82.5 mm |
l1 | 37 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |