Eriks

Mechanische dichting BBOSL 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 524,50/ stukexcl. btw

€ 634,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
55 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
78.3 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
15 mm
d8
4 mm