Eriks

Mechanische dichting BBOSL 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 427,00/ stukexcl. btw

€ 516,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
45 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
44 mm
Buitendiameter rotor
65.7 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
30 mm
I4
14 mm
d8
4 mm