Eriks

Mechanische dichting BBOSL 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 414,00/ stukexcl. btw

€ 500,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
43 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
44 mm
Buitendiameter rotor
63.8 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
14 mm
d8
4 mm