€ 305,00/ stukexcl. btw
€ 369,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBOSL |
Asdiameter | 40 mm |
Type | BBOSL |
Inbouwlengte gemonteerd | 44 mm |
Buitendiameter rotor | 60 mm |
Kamerdiameter stator | 58 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 60 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |