Eriks

Mechanische dichting BBOSL 035 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
35 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm