Eriks

Mechanische dichting BBOSL 032 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
32 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
27.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm