Eriks

Mechanische dichting BBOSL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 254,50/ stukexcl. btw

€ 307,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
25 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
34.5 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
23 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm