Eriks

Mechanische dichting BBOSL 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 281,50/ stukexcl. btw

€ 340,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
24 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
22.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
22.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm