Eriks

Mechanische dichting BBOSL 020 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 254,50/ stukexcl. btw

€ 307,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
20 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
21.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm