Eriks

Mechanische dichting BBOSL 015 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 232,00/ stukexcl. btw

€ 280,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
15 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
27 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
17 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
10 mm
d8
3 mm