Eriks

Mechanische dichting BBOSL 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 221,00/ stukexcl. btw

€ 267,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
12 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
25 mm
Buitendiameter rotor
24.3 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
15 mm
I4
10 mm
d8
3 mm