Eriks

Mechanische dichting BBOSL 010 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 239,00/ stukexcl. btw

€ 289,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBOSL
Asdiameter
10 mm
Type
BBOSL
Inbouwlengte gemonteerd
24.5 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
14.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
14.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm