Eriks

Mechanische dichting BBO 100 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.080,00/ stukexcl. btw

€ 1.306,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
100 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
61 mm
Buitendiameter rotor
132 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
47 mm
I4
14 mm