€ 699,00/ stukexcl. btw
€ 845,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 90 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 59 mm |
Buitendiameter rotor | 122.3 mm |
Kamerdiameter stator | 115 mm |
Inbouwlengte rotor | 45 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 115 mm |
d3 | 122.3 mm |
l1 | 45 mm |
I4 | 14 mm |