€ 619,50/ stukexcl. btw
€ 749,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 85 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 116.7 mm |
Kamerdiameter stator | 110 mm |
Inbouwlengte rotor | 41 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 116.7 mm |
l1 | 41 mm |
I4 | 14 mm |