Eriks

Mechanische dichting BBO 070 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12343342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 577,50/ stukexcl. btw

€ 698,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 577,50

-

5+

€ 462,00

20.00%

10+

€ 404,25

30.00%

20+

€ 346,50

40.00%

35+

€ 288,75

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
70 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
51.3 mm
Buitendiameter rotor
97 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
40 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm