Eriks

Mechanische dichting BBO 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 498,50/ stukexcl. btw

€ 603,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
65 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
51 mm
Buitendiameter rotor
90.3 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
40 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
40 mm
I4
11 mm