Eriks

Mechanische dichting BBO 055 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12343343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 452,00/ stukexcl. btw

€ 546,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 452,00

-

5+

€ 361,60

20.00%

10+

€ 316,40

30.00%

20+

€ 271,20

40.00%

35+

€ 226,00

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
55 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
46 mm
Buitendiameter rotor
78.3 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
11 mm