€ 319,00/ stukexcl. btw
€ 385,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 50 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 71.8 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Inbouwlengte rotor | 30.5 mm |
Inbouwlengte stator | 9.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 71.8 mm |
l1 | 30.5 mm |
I4 | 9.5 mm |