Eriks

Mechanische dichting BBO 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 315,00/ stukexcl. btw

€ 381,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
48 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
39.5 mm
Buitendiameter rotor
69.3 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
30.5 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
30.5 mm
I4
9 mm