Eriks

Mechanische dichting BBO 045 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12343345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 394,50/ stukexcl. btw

€ 477,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 394,50

-

5+

€ 315,60

20.00%

10+

€ 276,15

30.00%

20+

€ 236,70

40.00%

35+

€ 197,25

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
45 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
65.7 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
30 mm
I4
9 mm