Eriks

Mechanische dichting BBO 043 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 306,50/ stukexcl. btw

€ 370,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
43 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
63.8 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
9 mm