€ 262,50/ stukexcl. btw
€ 317,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 33 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 51 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 27.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 51 mm |
l1 | 27.5 mm |
I4 | 7.5 mm |