Eriks

Mechanische dichting BBO 030 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12343347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 297,00/ stukexcl. btw

€ 359,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 297,00

-

5+

€ 237,60

20.00%

10+

€ 207,90

30.00%

20+

€ 178,20

40.00%

35+

€ 148,50

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
30 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm