Eriks

Mechanische dichting BBO 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 274,00/ stukexcl. btw

€ 331,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
25 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
30.5 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
23 mm
I4
7.5 mm