€ 293,50/ stukexcl. btw
€ 355,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 24 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 30 mm |
Buitendiameter rotor | 41.1 mm |
Kamerdiameter stator | 39 mm |
Inbouwlengte rotor | 22.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 22.5 mm |
I4 | 7.5 mm |