Eriks

Mechanische dichting BBO 022 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 266,50/ stukexcl. btw

€ 322,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBO
Asdiameter
22 mm
Type
BBO
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
21.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm