€ 204,00/ stukexcl. btw
€ 246,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 10 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 21.1 mm |
Buitendiameter rotor | 20 mm |
Kamerdiameter stator | 21 mm |
Inbouwlengte rotor | 14.5 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 21 mm |
d3 | 20 mm |
l1 | 14.5 mm |
I4 | 6.6 mm |