Eriks

Mechanische dichting BBK 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 456,50/ stukexcl. btw

€ 552,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBK
Asdiameter
48 mm
Type
BBK
Inbouwlengte gemonteerd
60.1 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
50.5 mm
Inbouwlengte stator
9.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69 mm
l1
50.5 mm
I4
9.6 mm