€ 456,50/ stukexcl. btw
€ 552,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBK |
Asdiameter | 48 mm |
Type | BBK |
Inbouwlengte gemonteerd | 60.1 mm |
Buitendiameter rotor | 69 mm |
Kamerdiameter stator | 66 mm |
Inbouwlengte rotor | 50.5 mm |
Inbouwlengte stator | 9.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 50.5 mm |
I4 | 9.6 mm |