Eriks

Mechanische dichting BBK 038 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 381,50/ stukexcl. btw

€ 461,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBK
Asdiameter
38 mm
Type
BBK
Inbouwlengte gemonteerd
55.2 mm
Buitendiameter rotor
58 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
42 mm
Inbouwlengte stator
13.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
58 mm
l1
42 mm
I4
13.2 mm