€ 381,50/ stukexcl. btw
€ 461,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 381,50 | - |
5+ | € 305,20 | 20.00% |
10+ | € 267,05 | 30.00% |
21+ | € 228,90 | 40.00% |
35+ | € 190,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBK |
Asdiameter | 38 mm |
Type | BBK |
Inbouwlengte gemonteerd | 55.2 mm |
Buitendiameter rotor | 58 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Inbouwlengte stator | 13.2 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 58 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 13.2 mm |