€ 270,00/ stukexcl. btw
€ 326,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBK |
Asdiameter | 28 mm |
Type | BBK |
Inbouwlengte gemonteerd | 50.9 mm |
Buitendiameter rotor | 47 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 36.5 mm |
Inbouwlengte stator | 14.4 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 14.4 mm |