Eriks

Mechanische dichting BBK 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12138947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 270,00/ stukexcl. btw

€ 326,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 270,00

-

5+

€ 216,00

20.00%

10+

€ 189,00

30.00%

20+

€ 162,00

40.00%

35+

€ 135,00

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBK
Asdiameter
28 mm
Type
BBK
Inbouwlengte gemonteerd
50.9 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
14.4 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47 mm
l1
36.5 mm
I4
14.4 mm