Eriks

Mechanische dichting BBK 022 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12359252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,00/ stukexcl. btw

€ 287,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 238,00

-

5+

€ 190,40

20.00%

10+

€ 166,60

30.00%

21+

€ 142,80

40.00%

35+

€ 119,00

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBK
Asdiameter
22 mm
Type
BBK
Inbouwlengte gemonteerd
37.6 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
25.5 mm
Inbouwlengte stator
12.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25.5 mm
I4
12.1 mm