€ 238,00/ stukexcl. btw
€ 287,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 238,00 | - |
5+ | € 190,40 | 20.00% |
10+ | € 166,60 | 30.00% |
21+ | € 142,80 | 40.00% |
35+ | € 119,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBK |
Asdiameter | 22 mm |
Type | BBK |
Inbouwlengte gemonteerd | 37.6 mm |
Buitendiameter rotor | 36 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.5 mm |
Inbouwlengte stator | 12.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 25.5 mm |
I4 | 12.1 mm |