Eriks

Mechanische dichting BBK 015 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,50/ stukexcl. btw

€ 309,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBK
Asdiameter
15 mm
Type
BBK
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
28 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
28 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm