€ 214,00/ stukexcl. btw
€ 258,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBK |
Asdiameter | 15 mm |
Type | BBK |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 28 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.4 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 15 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28 mm |
l1 | 28.4 mm |
I4 | 6.6 mm |