Eriks

Mechanische dichting BBK 010 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 244,00/ stukexcl. btw

€ 295,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBK
Asdiameter
10 mm
Type
BBK
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
19.6 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.6 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm