Eriks

Mechanische dichting BBG 033 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12417543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 267,50/ stukexcl. btw

€ 323,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBG
Asdiameter
33 mm
Type
BBG
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm