€ 198,00/ stukexcl. btw
€ 239,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBG |
Asdiameter | 22 mm |
Type | BBG |
Inbouwlengte gemonteerd | 41.1 mm |
Buitendiameter rotor | 36.5 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36.5 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 11.1 mm |