€ 198,00/ stukexcl. btw
€ 239,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 198,00 | - |
5+ | € 158,40 | 20.00% |
10+ | € 138,60 | 30.00% |
21+ | € 118,80 | 40.00% |
35+ | € 99,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBG |
Asdiameter | 22 mm |
Type | BBG |
Inbouwlengte gemonteerd | 41.1 mm |
Buitendiameter rotor | 36.5 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 11.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36.5 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 11.1 mm |