€ 142,00/ stukexcl. btw
€ 171,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBG |
Asdiameter | 16 mm |
Type | BBG |
Inbouwlengte gemonteerd | 40.7 mm |
Buitendiameter rotor | 28 mm |
Kamerdiameter stator | 27 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.4 mm |
Inbouwlengte stator | 12.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 28 mm |
l1 | 28.4 mm |
I4 | 12.3 mm |