Eriks

Mechanische dichting BBG 016 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12413245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBG
Asdiameter
16 mm
Type
BBG
Inbouwlengte gemonteerd
40.7 mm
Buitendiameter rotor
28 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
12.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28 mm
l1
28.4 mm
I4
12.3 mm