Eriks

Mechanische dichting BBG 012 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12411946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,50/ stukexcl. btw

€ 147,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBG
Asdiameter
12 mm
Type
BBG
Inbouwlengte gemonteerd
40.9 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24 mm
l1
25.9 mm
I4
15 mm