€ 488,00/ stukexcl. btw
€ 590,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBD |
Asdiameter | 60 mm |
Type | BBD |
Inbouwlengte gemonteerd | 53 mm |
Buitendiameter rotor | 85 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Inbouwlengte rotor | 38 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 85 mm |
l1 | 38 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |